Cordless LED head lamp Z0/21
Cordless LED head lamp Z0/21
Art.-nr. 0827809520
EAN 4099618316371
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min. kleurweergave-index (Ra) | 70 |
Min./max. lichtstroom | 50 / 250 lm |
Focusseerbaar | Nee |
Lichtbereik min./max. | 30 / 170 m |
Min./max. brandtijd | 3-15 h |
Laadtijd | 210 min |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 68 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Accu-/batterij capaciteit | 1900 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Draadlengte | 3,8 m |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Materiaal | Kunststof |
Type stekker | C |