Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cordless LED head lamp Z0/21

Cordless LED head lamp Z0/21

Art. N° 0827809520

EAN 4099618316371

Prix affichés aux clients après connexion
Cordless LED head lamp Z0/21

Art. N° 0827809520
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (250 lumens).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

70

Flux lumineux min./max.

50 / 250 lm

Mise au point réglable

Non

Portée min./max.

30 / 170 m

Durée d'éclaraige min./max.

3-15 h

Temps de charge

210 min

Type de protection IP, éclairage

IP 68

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Capacité de la batterie

1900 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Longueur de câble

3,8 m

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Matière

Plastique

Type de prise

C