Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordless LED head lamp WH5HR

Cordless LED head lamp WH5HR
HOOFDLAMP-ACCU-WH5HR-LED-800LUMEN

Art.-nr. 0827809815

EAN 4068362162855

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless LED head lamp WH5HR

Art.-nr. 0827809815
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
With 800 lumens, digital focus, rear cartridge (perfectly balanced) - robust for precise lighting during use
  • Ultrarobuust ontwerp - met glasvezel versterkte polyamide behuizing (PA6GF30)

  • Digitale focus (2 afzonderlijke lenzen) - nauwkeurige bediening en snelle aanpassing van het lichtpatroon zonder bewegende delen - spotlight voor gerichte straal over lange afstand, dimlicht voor een brede lichtverdeling of beide tegelijk

  • Vijf lichtmodi - spotvermogen (800 lumen), gemiddeld/laag spotvermogen (400/150 lumen), schijnwerpervermogen (100 lumen) en laag schijnwerpervermogen (40 lumen)

  • Oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter

  • 4x rode LED in batterijhouder aan achterzijde
    (indicator voor batterij/resterende capaciteit, continu brandend lampje, knipperend lampje)

  • Dubbele schakelaar vóór

  • Deactiveringsfunctie - de lamp kan niet onbedoeld worden ingeschakeld

  • Batterijcompartiment aan de achterkant - zeer hoog draagcomfort omdat de lamp zeer goed in balans is

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Uniforme korte-afstandsbundel (onscherp) en geconcentreerde lange-afstandsbundel (gericht)

  • Hoge beschermingsgraad

  • Zwenkbare lampkop

  • De rubberen voering op de hoofdband zorgt voor een stevige grip op bouwhelmen


Leveringsomvang: WH5FR, oplaadbare li-ionbatterij type 18650, riemtas, USB-A/USB-C-oplaadkabel

Opmerking

USB-A/USB-C-oplaadkabel is niet strikt noodzakelijk. De lamp kan ook rechtstreeks via een USB-C-poort worden opgeladen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik binnen en buiten - ideaal voor gebruik met bouwhelmen.

Handleiding

als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterij moet worden vervangen.

Min./max. lichtstroom

40 / 800 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

20 / 160 m

Min./max. brandtijd

5-38 h

Laadtijd

2,5 h

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Nominale spanning

3,6 V DC

Accu-/batterij capaciteit

3000 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

500 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

10 tot 25 °C

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie