Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordless LED head lamp WH5FR

Cordless LED head lamp WH5FR
HOOFDLAMP-ACCU-WH5FR-LED-300LUMEN

Art.-nr. 0827809915

EAN 4068362162848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless LED head lamp WH5FR

Art.-nr. 0827809915
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
Compact with 300 lumens, digital focus, front cartridge and gesture control - lightweight and robust for precise lighting during use
  • Ultrarobuust ontwerp - met glasvezel versterkte polyamide behuizing (PA6GF30)

  • Digitale focus (2 afzonderlijke lenzen) - nauwkeurige bediening en snelle aanpassing van het lichtpatroon zonder bewegende delen - spotlight voor gerichte straal over lange afstand, dimlicht voor een brede lichtverdeling of beide tegelijk

  • Vijf lichtmodi - spotvermogen (300 lumen), gemiddeld/laag spotvermogen (150/100 lumen), schijnwerpervermogen (60 lumen) en laag schijnwerpervermogen (20 lumen)

  • Sensorfunctie - de lichtmodi kunnen worden geselecteerd door een hand voor de sensor te bewegen (bediening met gebaren)

  • Oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter

  • Dubbele schakelaar vóór

  • Deactiveringsfunctie - de lamp kan niet onbedoeld worden ingeschakeld

  • Batterijcompartiment aan de voorkant - er lopen geen draden langs de zijkant van de hoofdband

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Uniforme korte-afstandsbundel (onscherp) en geconcentreerde lange-afstandsbundel (gericht)

  • Hoge beschermingsgraad

  • Zwenkbare lampkop

  • Rubberen voering op hoofdband - voor een stevige grip op bouwhelmen


  • Leveringsomvang: WH5FR, oplaadbare lithium-ionbatterij type 14500, riemtas, USB-A/USB-C-oplaadkabel
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik binnen en buiten - ideaal voor gebruik met bouwhelmen.

Handleiding

als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterij moet worden opgeladen.

Min./max. lichtstroom

20 / 300 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

15 / 100 m

Min./max. brandtijd

3-28 h

Laadtijd

2 h

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Nominale spanning

3,7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

880 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

500 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

10 tot 25 °C

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie