Cordless LED head lamp I-MATCH 4
Cordless LED head lamp I-MATCH 4
Art.-nr. 0827809134
EAN 4068362190490
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min. kleurweergave-index (Ra) | 95 |
Min./max. lichtstroom | 25 / 250 lm |
Kleurtemperatuur | 2500 K |
Kleurtemperatuur 2 | 6500 K |
Focusseerbaar | Nee |
Min./max. brandtijd | 2,5-23 h |
Laadtijd | 4 h |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Slagvastheid | IK07 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1400 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 40 °C |
Materiaal | Kunststof |