Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cordless LED head lamp I-MATCH 3

Cordless LED head lamp I-MATCH 3

Art. N° 0827809130
EAN 4065746726993

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Daylight lamp - colour temperature can be switched from 2500 Kelvin for light surfaces up to 6500 Kelvin for dark surfaces (5 different colour temperatures)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

96

Flux lumineux min./max.

25 / 250 lm

Température de couleur

2500 K

Température de couleur 2

6500 K

Mise au point réglable

Non

Durée d'éclaraige min./max.

1,5-15 h

Temps de charge

3 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 65

Tension nominale

3.8 V/DC

Capacité de la batterie

1600 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Type de connexion

USB type A, mini DC

Longueur de câble

1000 mm

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Matière

Plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur

CHRG-(F.HNDLAMP-0827940119/809119)

Pour lampe portative LED et lampe frontale à LED DCM
x 1 pcs