Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cordless LED hand lamp WLH 1.8

Cordless LED hand lamp WLH 1.8

Art. N° 0827940118
EAN 4065233074347

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compact hand-held lamp with COB LED, 2 magnets, ball joint in the charging station, hook
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux d'éclairage principal

250 lm

Flux lumineux d'éclairage latéral

100 lm

Autonomie éclairage principal

3.5 h

Autonomie éclairage secondaire

7 h

Temps de charge

2 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 65

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

3.7 V/DC

Capacité de la batterie

2600 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type de connexion

USB type A, mini DC

Longueur de câble

1200 mm

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Longueur x largeur x hauteur

196 x 45 x 44 mm

Type de prise

C

Pièces détachées pour ce produit:
Charging station with power supply for WLH 1.8

CHRGSTA-(F.HNDLAMP-0827940118)

x 1 pcs