Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery
Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux d'éclairage principal | 130 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 50 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Autonomie éclairage principal | 2 h |
Autonomie éclairage secondaire | 6 h |
Temps de charge | 3 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 66 |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 1200 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 192 x 22,5 x 27,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!