Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery
Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery
Art.-nr. 0827940412
EAN 4065746776318
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lichtstroom hoofdverlichting | 300 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 90 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Brandtijd hoofdverlichting | 2 h |
Brandtijd van secundaire licht | 5 h |
Laadtijd | 3 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 66 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 245 x 43 x 37 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!