Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5

Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
LAMPE DE POCHE LED MINI - WLH0.5

Art. N° 0827940055
EAN 4065746795678

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dirt-resistant, easy-clean magnetic charging system with significantly lower susceptibility to failure
  • Petite, compacte, extrêmement lumineuse

  • Dernière technologie de batterie rechargeable lithium-polymère pour des temps de charge courts et un éclairage longue durée

  • Avec un aimant puissant dans le clip

  • 3 fonctions d'éclairage - Eclairage intense (500 lumens pendant 1 minute max.), éclairage fort (300 lumens) et éclairage faible (100 lumens)

  • Indicateur de charge (1 LED rouge/verte)

  • Clip de ceinture


Contenu de la livraison :


  • Lampe portative, câble de charge magnétique avec prise USB-A
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour une utilisation à l'intérieur et dans des pièces sèches.

Flux lumineux

300 lm

Durée d'éclaraige min./max.

1,5-3 h

Temps de charge

2.5 h

Résistance aux impacts

IK07

Indice de protection IP

IP X3

Tension nominale

3.7 V/DC

Capacité de la batterie

600 mAh

Type de pile/batterie

Lithium-polymère

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Classe de protection de la lampe

0 - non applicable

Type de connexion

USB type A, Charge magnétique

Longueur de câble

1000 mm

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 35 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Longueur x largeur x hauteur

89 x 21 x 16,3 mm

Type de prise

0 - non applicable