Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21

Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21

Art.-nr. 0827970560

EAN 4099618316951

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21

Art.-nr. 0827970560
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (300 lumens).
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. kleurweergave-index (Ra)

70

Lichtstroom hoofdverlichting

180 lm

Lichtstroom zijverlichting

120 lm

Min./max. brandtijd

3-10 h

Brandtijd hoofdverlichting

4 h

Brandtijd van secundaire licht

10 h

Laadtijd

210 min

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 68

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Accu-/batterij capaciteit

1900 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. laadspanning

100-240 µV

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Draadlengte

3,8 m

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Lengte x breedte x hoogte

67 x 69 x 138 mm

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie