Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station

Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station

Art.-nr. 0827940410

EAN 4065746776332

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station

Art.-nr. 0827940410
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
Robust and versatile LED hand-held lamp assortment for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Laadtijd

3 h

Slagvastheid

IK07

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 66

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Nominale spanning

3,7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

1200 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. laadspanning

100-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

1000 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Type stekker

C

Reserveonderdelen voor dit product:
Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery

LAMP-CORDL-LED-(WLH-L)-WITHOUT-BTRY

Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
x 1 st
Char. station f. cordl. LED hand-held lamp WLH S&L

CHARGSTA-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp