Copy paper DIN A4
Copy paper DIN A4
Art.-nr. 0957000000
EAN 4068362024900
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur (10) | Wit |
DIN-formaat (1) | A4 |
Aantal bladen | 2500 st |
Lengte x breedte | 29,7 x 21 cm |
Basisgewicht per m2 | 80 g |
Whiteness / conditions | 161 CIE / in accordance with ISO 11475 |
Opacity / conditions | 94 % / in accordance with ISO 2471 |
Roughness according to ISO 8791-2 / conditions | 180 ml/min / in accordance with ISO 8791-2 |
Moisture content min./max. /conditions | 3,5-5 % / EN ISO 287 |
ISO | 9706 |
Normering | ISO 9706 |