Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Coolant servicing device

Coolant servicing device

Art.-nr. 9501022080

EAN 4068362108747

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Coolant servicing device

Art.-nr. 9501022080
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
Enables efficient transfer of coolants
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. werkdruk

0,8 bar

Max. luchtdruk

8 bar

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Max. bedrijfsdruk

1 bar

Min./max. bedrijfsdruk

0,8-1 bar

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Funnel for coolant service unit

FUNL-COOLANT-SERV-DEV
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Reserveonderdelen algemeen

SP-GERMAN-AIRCONNECTION-M 1/4

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-WHL-RIGD-D80MM-ST

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-WHL-BRK-D80MM-ST

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-LED-LAMP-WHTE-USBC-CON

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-CON-SET-90-DGR-ANGLD

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-CON-SET-SR

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-UNIT-SEAL-PROOF

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-CON-L-SHAP-1/4IN

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-QCK-CUPL-G-1/4IN

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-BALVLVE-1/4IN-F-F

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-PUMP-HOSE-D16X12-CON-1/4 F-L1M

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-PUMP-HOSE-D16X12-CON-M-1/4IN

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-THREADED-SLEEVE-3/4IN

x 1 st
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-VORTEX-SUCTION-FILTER-3/4IN-M