Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Convertisseur de tension Pour allume-cigare

Transformateur de tension pour allume-cigare
CONV-À-SORTIE-SINUS-ALLUME-CIG-SSW150

Art. N° 096380 944

EAN 4046778363462

Prix affichés aux clients après connexion
Convertisseur de tension Pour allume-cigare

Art. N° 096380 944
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
Idéal pour une utilisation mobile
  • Fonctionnement aisé des consommateurs basse puissance comme les ordinateurs portables, les téléviseurs et les chargeurs de téléphone mobile, puisque le transformateur de tension convertit la basse tension d'entrée CC (12 V) en tension plus élevée (230 V)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

SSW150

Tension d'entrée

12 V/DC

Tension de sortie

230 V/CA

Alimentation continue

150 W

Puissance de crête

300 W

Poids du produit (par pièce)

1,300 kg

Puissance max.

150 W

Hauteur

70 mm