Convertisseur de rouille en aérosol
Convertisseur de rouille en aérosol
CONVERTISSEUR DE ROUILLE SPRAY 400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Empêche la formation de rouille
La couche de rouille est neutralisée par sa transformation en un complexe ferrugineux
Idéal pour les zones difficiles, touchées par la rouille
Protège également dans les fissures et les pores en raison de la profondeur de pénétration élevée
- Primaire époxy de haute qualité pour une couche protectrice fiable
- Peut être mastiqué ou peint
- Sans silicone ni acide
Sèche à température ambiante. Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas. Seuls des produits monocomposants doivent être utilisés lors de la peinture.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Lire les informations fournies dans la fiche de données techniques avant de procéder à l'application. Lors de travaux de peinture, nous recommandons d'utiliser uniquement des produits monocomposants. Les spécifications du fabricant du revêtement doivent être respectées. Uniquement pour les applications industrielles et spéciales.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Le convertisseur de rouille en aérosol neutralise la couche rouillée et forme un agrégat de fer organométallique. La peinture de protection anticorrosion avec des propriétés de conversion de rouille est idéale pour repeindre les zones fortement rouillées. Pour l'entretien et la protection durable des véhicules, systèmes, machines et composants dans toutes les applications.
Avant pulvérisation, enlever la rouille en surface, la graisse, la saleté et les couches de peinture sous lesquelles la rouille s'est formée. Nettoyer soigneusement la tache de rouille. Secouer l'aérosol vigoureusement, puis pulvériser 2-3 couches fines (distance de pulvérisation : 25 à 30 cm environ). Laisser sécher environ 2 heures entre chaque couche. Appliquer une couche de finition après séchage.
Contenu | 400 ml |
Couleur | Incolore |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Vernissage possible après | 2 h |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!