Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Contrôleur de variation d'intensité à distance

Contrôleur variation intensité à distance, 24V
SWTCH-EL-W-DIMCONTR-24V-75W-EXT-W-CONTR

Art. N° 0976504210
EAN 4053479497570

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éclairage LED 24 V

Prêt à l'emploi, plusieurs options disponibles


Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de systèmes existants.



Télécommande pour variation d'intensité et commutation


Portée : env. 15 m



Permet d'actionner n'importe quel nombre de contrôleurs sans fil


avec une seule télécommande



Fonction de mémorisation


Le précédent réglage du variateur est rétabli après une panne de courant.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Système de contrôle

Avec télécommande radio supplémentaire

Tension d'entrée

24 V/DC

Tension de sortie

24 V/DC

Puissance de sortie

80 W

Type de connexion (primaire)

Système enfichable LD2

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LD2

Longueur de câble (primaire)

100 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

100 mm

Nombre de connections

12 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

78 mm

Largeur

40 mm

Hauteur

16 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité électronique

TRAFO-LED-6COMPT-LD2-5W-24V-DC

Pour éclairage LED 24 V
x 1 pcs
Transformateur LED 24-V LED-T-24-1

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11

Pour éclairage LED 24 V
x 1 pcs