Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Contrôleur d'éclairage, distributeur à quatre voies avec ligne de raccordement

Distributeur 4voies LED, 24V, av câble raccord.

Art. N° 0976500608
EAN 4053479497075

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éclairage LED 24 V

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

24 V/DC

Tension de sortie

24 V/DC

Nombre de connections

4 PCS

Matière

Plastique

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Type de connexion

Système enfichable LD2

Longueur

37 mm

Largeur

31 mm

Hauteur

14 mm

Longueur de câble

2500 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED 24-V LED-T-24-1 Pour éclairage LED 24 V

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11

x 1 pcs
Transformateur de sécurité électronique

TRAFO-LED-6COMPT-LD2-5W-24V-DC

Pour éclairage LED 24 V
x 1 pcs