Contrastekker met randaarding Voor kabels tot 3G 2,5 mm²
Veiligheidskoppeling met membraanafdichting
CONTRASTEKKER-RUBBER-RANDAARDE-16A-250V
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Door het optimale gripgebied kan de koppeling veilig worden geplaatst en verwijderd
- Met knikbescherming (membraanafdichting) en verstevigingsring voor een langere levensduur van de kabeldoorvoer
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 250 V AC |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Maximale kabeldiameter | 13 mm |
Uitvoering | Zonder deksel |
Materiaal | Rubber kunststof |
Kleur | Zwart, Grijs |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!