Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Contrastekker met klapdeksel randaarding

Veiligheidskoppeling met membraanafdichting
CONTRAST.-RUB-RANDAARDE-DEKSEL-16A-250V

Art.-nr. 0969301411

EAN 4062856212644

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contrastekker met klapdeksel randaarding

Art.-nr. 0969301411
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
Voor kabels tot 3G 2,5 mm²
  • Door het optimale gripgebied kan de koppeling veilig worden geplaatst en verwijderd

  • Met knikbescherming (membraanafdichting) en verstevigingsring voor een langere levensduur van de kabeldoorvoer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 54

Maximale kabeldiameter

13 mm

Uitvoering

Met deksel

Materiaal

Rubber kunststof

Kleur

Zwart, Grijs, Rood

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubber slangleiding H07RN-F

KABEL-NETSNOER-H07RN-F-3ADERIG-1,5QMM

Verpakte artikelen
x 50 m