Contourlicht met korte arm 12 V/24 V Universeel
Contourlicht met korte arm, gloeilamp
MARK.LICHT-KORT-LAMP-24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Systeem met dubbele kamer (dubbele beveiliging voor lamp)
Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van de lens
Ultrasoon gelaste lenzen
Flexibele lamparm
Interval voor bevestigingsgaten compatibel met alle gangbare typen
Boren niet nodig
incl. 24 V-gloeilampfitting
Datasheets(X)
Uitvoering | Korte lamparm |
Lamptype | Gloeilamp |
Lichtkleur | Rood/wit |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0.5 m |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V DC |
Vermogen | 4 W |
Materiaal behuizing | Rubber |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |
Beschermklasse IP | IP 68 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!