Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Contourlicht met flexibele pendelhouder 12 V/24 V Universeel

Contourlicht, universeel, gloeilamp
MARK.LICHT-HORZ-MONT-FLEX- RD/WIT-12/24V

Art.-nr. 081242 5
EAN 4011231775991

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Zonder gloeilampfitting

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verticale montage

Uitvoering

Met flexibele pendelhouder

Lamptype

Gloeilamp

Lichtkleur

Rood/wit

Kabelaansluiting

Met kabeltule

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Vermogen

5 W

Lengte

131 mm

Breedte

48 mm

Goedkeuringsmarkering

ECE

Reserveonderdelen voor dit product:
Metaalsokkellampje

LAMP-R5W-BA15S-12V-5W

FIRSTEC
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
x 10 st
Metaalsokkellampje

LAMP-R5W-BA15S-24V-5W

FIRSTEC
Voordelige gloeilamp voor lichte bedrijfswagens 24 V
x 10 st