Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Contourlicht met 90° lamparm 12/24V Universeel

Contourlicht, 90° lamparm, gloeilamp met dubb. k.
MARK.LICHT-LED-90GR-ROOD/WIT-12/24V

Art.-nr. 081242 20
EAN 4024835546676

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Systeem met dubbele kamer (dubbele beveiliging voor lamp)


Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van de lens



Ultrasoon gelaste lenzen



Flexibele lamparm



Interval voor bevestigingsgaten compatibel met alle gangbare typen


Boren niet nodig

Opmerking

Incl. gloeilampfitting 24 V

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

90° lamparm

Lamptype

Gloeilamp

Lichtkleur

Rood/wit

Kabelaansluiting

Met kabel

Kabellengte

0.5 m

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Vermogen

4 W

Materiaal behuizing

Rubber

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Beschermklasse IP

IP 68

Reserveonderdelen voor dit product:
Contactdoos, bajonetmontage Voor contourlicht, art.nr. 081242 20/30/40

FITTING V.MARK.LICHT-081242 20/30

Voor contourlicht art.nr. 081242 20/30/40
x 4 st
LED-lampglas Voor contourlicht

LENS-V-MARK-LICHT-081242 301-20-30-40

Voor contourlicht
x 2 st