Contourlicht met 60° lamparm 12/24V Universeel
Contourlicht met 60° lamparm, gloeilamp
MARK.LICHT-60GR-ROOD/WIT-VERTIKAAL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lichtkleur: Rood/wit
Behuizing van natuurrubber
Aansluiting:
Met kabel
Lampen niet meegeleverd
ADR-getest
Datasheets(X)
Voor gebruik in boordsystemen met spanning van: 12 V en 24 V
![]() | |
Uitvoering | 60° lamparm |
Lamptype | Gloeilamp |
Lichtkleur | Rood/wit |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V DC |
Vermogen | 4 W |
Hoogte | 191 mm |
Materiaal behuizing | Rubber |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!