Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Container and lighting distributor W-VEB 63/KL0-12

Container and lighting distributor W-VEB 63/KL0-12

Art.-nr. 0774770701

EAN 4065746447423

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Container and lighting distributor W-VEB 63/KL0-12

Art.-nr. 0774770701
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
Kabelaansluiting

Met kabel

Kabeltype

0 - Niet van toepassing

Hoofdzekering

2 FI 40/0,03 A, type A, 12 LS 16 A, 1P, B

Stroomverbruik

44 kVA

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 35 °C

Materiaal

Staalplaat

Lengte x breedte x hoogte

710 x 360 x 935 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Magno hangslot

HANGSLOT VAN MESSING F-SERIE

Vanaf afmeting 30 en hoger sluit de beugel aan beide zijden voor meer stabiliteit
Klem voor aardstaaf

AARDKLEM-M1-8-10MM

Uitvoering: Tapeind M10 met moer (diameter 10 mm)
x 20 st
Klem voor aardstaaf

AARDKLEM-M2-8-10MM

Uitvoering: Tapeind M10 met moer (diameter 10 mm)
x 20 st
Aardstaaf met verbindingsstrook

AARDPIN-KRUISPROFIEL-1,5M

Met verbindingsstrook