Contactgeluidisolatie CERAfix® 205
Contactgeluidisolatie CERAfix 205
Art.-nr. 5875100205
EAN 4047376968257
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig uit te rollen en leggen
- Kan zonder vouwen gelegd worden
- Geringe uitzetting in lengte- en breedterichting
Gunstige waarde voor geluiddemping dankzij hoge mate van verharding
Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
CERAfix 205 als bouwafval afvoeren.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Voor het ontkoppelen van spanningen tijdens het leggen van plavuizen en natuursteen, gebruiksklaar parket en vastliggend parket en laminaat. Te gebruiken op zowel egale als kritische oppervlakken of oppervlakken met lijmresten en sterk hechtende verflagen zoals die vaak in renovatiepanden aanwezig zijn. Met CERAfix 205 kunt u haar- en krimpscheurtjes in minerale oppervlakken tot een breedte van 0,5 mm overbruggen. De hoge scheurbestendigheid van het vlies van het isolatiemateriaal beperkt de spanningen in de ondergrond en houdt die verwijderd van de bovenlaag. Met dit ontkoppelingsvlies kunt u grote vlakken zonder optisch storende uitzetvoegen creëren.
CERAfix® 205 is een ondergrond met uniforme absorptie wat betekent dat afschuifkrachten veroorzaakt door ongelijkmatig uitharden van hechtmiddel voorkomen worden.
Het oppervlak moet droog, waterpas en geschikt zijn voor verlijming. Oude lagen moeten voldoende hechten en moeten daarom op de ondergrond gelijmd worden. Losliggende keramische tegelvloeren verwijderen en de ondergrond egaliseren. Over het algemeen dient u oud parket eerst te schuren. Zuigende en licht zandige ondergronden zoals cement, gips, beton, pleisterwerk, gipsplaten en metselwerk eerst voorbehandelen met CERAfix 101, CERAfix 102 of CERAfix 103. De vliesstroken eerst los uitleggen en globaal uitsnijden. Breng een gelijkmatige laag CERAfix 403 LFX aan, plaats de stroken en rol ze stevig aan.
Materiaal | PES - Polyester |
Kleur | Groenachtig |
Totale dikte | 0,8 mm |
Rollengte | 25 m |
Rolbreedte | 1 m |
Basisgewicht per m2 | 0,16 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!