Contacteur de porte sans fil EASYLUX 12 V/24 V
Contacteur porte sans fil EASYLUX 12/24 V
CAPTR-TACTL-SSFIL-EASYLUX-12/24V-BLC
Art. N° 0976520078
EAN 4099618232756
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fonctions de l'interrupteur : Allumer/éteindre les éclairages DEL
- Pour les autres fonctions, voir les modules de commande EASYLUX 12 V-1 et EASYLUX 24 V-1
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée | 3 V |
Type de connexion | Sans fil |
Type de montage | Pour encastrement |
Distance de couverture | 50 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 42,8 mm |
Largeur | 43 mm |
Hauteur | 10 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!