Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Contactdoostester B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ Contactdoostester B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ Contactdoostester B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ Contactdoostester B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/jq6wQUw6Fq8

Contactdoostester B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ - 1
Contactdoostester B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ - 2
Contactdoostester B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ - 3
Contactdoostester B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ - 4

Contactdoostester B

Contactdoostester B

Art.-nr. 071553 003

EAN 4050641837134

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contactdoostester B

Art.-nr. 071553 003
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
Snel en betrouwbaar testen van alle potentieel dodelijke verbindingsfouten in de aardcontacten.

Handige tester


Praktische opslagvoorziening



Geen instellingen vooraf


Intuïtieve bediening mogelijk



Compacte, lichte uitvoering


Ca. 50 g



Snel en betrouwbaar contactdozen testen


Test op juiste aansluiting en geeft fouten in de bedrading weer via LED



Energievoorziening via geteste contactdoos


Geen bijkomende kosten, geen batterij nodig



Behuizing van met glasvezel versterkt polyamide


Schokbestendig en onbreekbaar, dus de tester gaat lang mee


Gefabriceerd en gecertificeerd volgens IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Neem voordat u het instrument in gebruik neemt, de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het testen in installaties

Weergave

LED

Min./max. spanningsbereik AC

220-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse IP

IP 40

Beschermingscategorie overvoltage

CAT II/300 V

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 50 °C

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen/polycabonaat - PC

Kleur

Grijs, Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie