Exclusief voor ondernemers
Uitgebreide productinformatie
E-shop Award 2019
Snelle levering
Meer dan 130.000 producten
Contactdoostester A FI/RCD-activering
TESTER-CONTACTDS-FI RCD-230V/50HZ
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Handige tester
Praktische opslagvoorziening
Geen instellingen vooraf
Intuïtieve bediening
Compacte, lichte uitvoering
Ca. 50 g
Snel en betrouwbaar contactdozen testen
Test op juiste aansluiting en geeft fouten in de bedrading weer via led-weergave
Energievoorziening via geteste contactdoos
Geen bijkomende kosten, geen batterij nodig
Behuizing van met glasvezel versterkt polyamide
Schokbestendig en onbreekbaar, dus de tester gaat lang mee
Uitgerust met extra FI/RCD-testcircuit
Voor het testen van FI-stroomonderbrekers met een nominale stroomsterkte van 30 mA (bij 230 V AC) met een uitschakeltijd van 200 milliseconden (wordt alleen uitgeschakeld bij fase rechts).
Gefabriceerd en gecertificeerd volgens IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Neem voordat u het instrument in gebruik neemt, de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht.
Würth Catalogus(X)
Datasheets(X)
Certificaten/Documenten(X)
Voor het testen in installaties
Min./max. spanningsbereik AC | 85-230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Schakelbare belasting | 30 mA bij 230 V/AC |
Beschermklasse IP | IP 40 |
Beschermingscategorie overvoltage | CAT II/300 V |
EN-Norm | 61010 |