Contactdoos Voor 12V-aansluitingen
Contactdoos voor 12V-aansluiting
STEKKERDOOS -12V
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2-polig
Datasheets(X)
Typeomschrijving | STD1 |
Lengte | 43 mm |
Breedte | 34 mm |
Nominale spanning | 12 V DC |
Nominale stroom | 16 A |
Binnendiameter | 12 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0.035 kg |