Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Contactborgring S verenstaal met mechanisch aangebrachte zinkcoating (≤ dia. 3,5 verzinkt, blauw gepassiveerd)

Verenstaal verzinkt type S
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00

Art.-nr. 0493012

EAN 4011231412438

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contactborgring S verenstaal met mechanisch aangebrachte zinkcoating (≤ dia. 3,5 verzinkt, blauw gepassiveerd)

Art.-nr. 0493012
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
De schotelveerring bereikt een zeer goede frictieborging met tegelijk een vormsluiting door de schuine vertanding

Opmerking

Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

13 mm

Buitendiameter (d2)

18 mm

Hoogte (h1)

1,7 mm

Dikte (s1)

1 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

S

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie