Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Contactboorschroef, zeskantkop met kraag pias®

pias st. verz. metrisch zeskantkop met vertanding
SCHROEF-PIAS-CNTCT-SW10-(A3K)-M6X16

Art.-nr. 021400616

EAN 4046778027524

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contactboorschroef, zeskantkop met kraag pias®

Art.-nr. 021400616

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met name geschikt voor elektrische installatie
  • Zeskantkop met kraag en metrische draad, ook met kartelingen onder de kop (contactpunten)

  • Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)
Opmerking
  • Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een goedkeuring voor bouwmateriaal moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen!

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

WN 214

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

Metrisch draad

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

16 mm

Flensdiameter (dk)

13 mm

Kophoogte (k1)

6 mm

Boorpuntlengte (lp)

6 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

4,5 mm

Min. aanbevolen dikte substructuur

2 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie