Contact pour connecteur plat MINI MIC SRS 1.5
Contact fiche plate MINI MIC SRS 1.5
COSSE 0,5-1,5MM2 P/CON.ETANCHE MALE
Art. N° 055899584
EAN 4048539705177
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Etanchéifié |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 2,2-3,3 mm |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 1,5mm |
Diamètre de joint | 3,40 mm |
Matière | Bronze |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!