Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Contact de broche Micro Quadlok System (MQS) 0.63

Contact broche Micro Quadlok System (MQS) 0.63
CONNECTEUR-PIN-0.5-1.5QMM

Art. N° 055819060
EAN 4047376598874
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
Design

Etanchéifié

Section de câble min./max.

0,5-0,75 mm²

Diamètre de tige

0.63 mm

Diamètre de joint

2.6 mm

Nombre de pattes de verrouillage

1 PCS

Matière

Cuivre-nickel-silicone

Finition

Etamé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Tête doutil, petit format Pour pince à sertir

TLHD-F.CRMPPLRS-MQS-(0,08-0,75SMM)

x 1 pcs
Joint monofil (SEAL) Pour cosse à sertir non isolée

JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

x 100 pcs
Extracteur pour cosse et boîter à 1 ergot Zebra

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, MQS, MICRO

ZEBRA
Pour connecteurs et boîtiers avec ergots de verrouillage
x 1 pcs