Contact de broche MKS PLUS 1.5
Contact de broche MKS PLUS 1.5
JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Etanchéifié |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 2,2-3,0 mm |
Diamètre de tige | 1.50 mm |
Diamètre de joint | 3.40 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 2 PCS |
Matière | Bronze |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!