Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Construction table saw BKS 450

Construction table saw BKS 450

Art.-nr. 0701120604

EAN 4099618046759

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Construction table saw BKS 450

Art.-nr. 0701120604
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
Powerful construction site circular saw with a 5,000 W motor and 450 mm saw blade
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

400 V

Ingangsvermogen

5000 W

Uitgaand vermogen

4000 W

Maximaal onbelast toerental

2835 t/min

Maximale diameter zaagblad

450 mm

Geschikt voor boringdiameter

30 mm

Lengte

1050 cm

Breedte

750 cm

Hoogte

850 cm

Machinegewicht

110 kg

Inclusief Construction table saw BKS 450:
1 x
Cirkelzaagblad bouwplaats

C.ZGBL-BOUW-HM-TZ-450X32X30

Omschrijving: Ideaal voor grove werkzaamheden op bouwplaatsen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-SW19

Omschrijving:
Lengte: 230 mm; 19 mm
Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-SW30

Omschrijving:
Lengte: 340 mm; 30 mm
Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
Binnenzeskantsleutel lange uitvoering
1 x
Binnenzeskantsleutel lange uitvoering

ALLENKEY-HEXSKT-LOND-D4

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cirkelzaagblad bouwplaats

C.ZGBL-BOUW-HM-TZ-450X32X30

Ideaal voor grove werkzaamheden op bouwplaatsen