Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Construction table saw BKS 450

Construction table saw BKS 450

Art. N° 0701120604

EAN 4099618046759

Prix affichés aux clients après connexion
Construction table saw BKS 450

Art. N° 0701120604
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
Powerful construction site circular saw with a 5,000 W motor and 450 mm saw blade
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

400 V

Puissance d'entrée

5000 W

Puissance débitée

4000 W

Vitesse à vide max.

2835 tr/min

Diamètre de la lame de scie max.

450 mm

Adapté au diamètre de l'alésage

30 mm

Longueur

1050 cm

Largeur

750 cm

Hauteur

850 cm

Poids de la machine

110 kg

Construction table saw BKS 450 comprenant:
1 x
Lame de scie circulaire de chantier

BLDE-CRCLSAW-CNST-TC-TT-450X32X30

Description: Pour les travaux difficiles des chantiers
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-COURTE-POWERDRIV-19MM

Description:
Longueur: 230 mm; 19mm
Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-COURTE-POWERDRIV-30MM

Description:
Longueur: 340 mm; 30mm
Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
Clé mâle 6 pans version longue
1 x
Clé mâle 6 pans version longue

ALLENKEY-HEXSKT-LOND-D4

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie circulaire de chantier

BLDE-CRCLSAW-CNST-TC-TT-450X32X30

Pour les travaux difficiles des chantiers