Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Construction material processing set, 11 pieces

Construction material processing set, 11 pieces
PAQUET DE CONSTRUCTION 1

Art. N° 0988019015

EAN 4066782482218

Prix affichés aux clients après connexion
Construction material processing set, 11 pieces

Art. N° 0988019015
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
Nombre de pièces de l'assortiment

11 PCS

Construction material processing set, 11 pieces comprenant:
5 x
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, démolition, chantier professionnel

5 LAMES S SABRE BAT 3 DEMOLITION

Description:
Longueur: 225 mm; 5 PCS
Idéal pour la démolition et les travaux avec supports de tuyau. La plus grande épaisseur de lame assure une coupe à angle droit
Quantité: 5 x
1 x
Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap acier M3–M12 14 pcs

ASSORT. TARAUD HSCO NEOTAP-BLEU-14 PCS

Description: Composé de forêts métaux de précision et de tarauds pour trou débouchant pour des utilisations variées dans les aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Quantité: 1 x
5 x
Disque diamant segmenté pour chantier

CUTDISC-DIA-CONSTRUCTION-BR22,2-D125MM

Description: Disque pour chantier économique, très polyvalent et durable, également adapté aux rainureuses
Quantité: 5 x