Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Constructielijm multivezellijm versterkt met glasvezel

Constructielijm multivezellijm
COSTRUCTIELIJM-MULTIVEZELLIJM-310ML

Art.-nr. 0893100115

EAN 4053479030098

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Constructielijm multivezellijm versterkt met glasvezel

Art.-nr. 0893100115
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
Transparante, universele en sterke polyurethaanlijm met glasvezelversterking en uitstekende hechting.

Glasvezelversterkt


  • Kleefstof van hoge sterkte

  • Dankzij de geïntegreerde glasvezelwapening wordt ook bij lijmverbindingen onder zware belasting een uitstekende kleefkracht bereikt.

  • Zeer slagvaste hechtkracht door versterkingsvezels


Veelzijdig toepasbaar en hecht zich aan een grote verscheidenheid aan materialen


  • Te gebruiken op natuursteen

  • Dunne, transparante lijmverbinding

  • Semi-rigide lijm met geringe schuimvorming

  • Kan vervolgens worden gepoedercoat (30 min/+200 °C)


Snelhardend


  • Snelle reactietijd met een hoge initiële sterkte na ca. 20 minuten

  • Maakt snel werken mogelijk


Beproefde lijmeigenschappen


  • Geteste waterbestendigheid D4 volgens EN 204

  • Hittebestendigheid conform EN 14257 (WATT 91)


Pasta-achtige thixotrope lijm (druppelt niet)



Schuur- en overschilderbaar



Bestand tegen verwering en veroudering



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen

Bewijs van prestaties
  • Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim

  • Hittebestendigheid getest volgens DIN EN 14257 (WATT 91) door ift Rosenheim

  • Franse VOC-emissieklasse A+
Opmerking
  • De viscositeit van 1C-PUR-kleefstoffen bij verwerking bij +15°C is ongeveer twee keer zo groot als de viscositeit bij gebruik bij +25°C.

  • Zonlicht verkleurt de lijm maar heeft geen invloed op de hechtkracht!

  • Hechting op aluminium, koper, messing: Alleen op chemisch voorbehandelde of gecoate oppervlakken: Deze materialen kunnen niet permanent op een verouderingsbestendige manier worden verlijmd zonder een adequate voorbehandeling van de hechtvlakken.

  • Werkstukken met poedercoating moeten altijd worden gereinigd met reiniger type 60 (art.nr.: 0892130030 / 0892130031); poedercoatings met PTFE-componenten kunnen niet betrouwbaar worden verlijmd zonder voorbehandeling (bijv. plasmaproces).

  • Perskracht: ≥0,015 N/mm² voor het lijmen van oppervlakken en ≥ 1 N/mm² voor het lijmen van massief hout op massief hout

  • Bij het overbruggen van naden ≥ 2.0 mm zijn de tijden voor het lijmen, persen en uitharden aanzienlijk langer, lijmnaden ≥ 3 mm zijn niet mogelijk.

  • Als er verwacht wordt dat vocht een rol gat spelen, moeten de lijmnaden/hechtvlakken ook worden afgedicht/beschermd met een geschikt afdichtingsmiddel!

  • Bij het lijmen van metalen aan absorberende materialen (bijv. hout, constructiematerialen, enz.) kan het vocht langzaam door het het absorberende materiaal via de lijmnaad op het metalen oppervlak worden getransporteerd, waar het corrosie aan het metaal kan veroorzaken. Het metalen hechtoppervlak moet daarom een geschikte corrosiebescherming hebben, bijvoorbeeld lak of poedercoating!

  • Bij het lijmen van verschillende materialen (met verschillende uitzettingseigenschappen) moeten de afmetingen van de lijmnaden worden aangepast aan het gedrag op de lange termijn.

  • De verlijmde werkstukken mogen pas worden gecoat nadat de lijm volledig is uitgehard; als ze te vroeg worden gecoat, kan de vorming van blazen in de coating niet worden uitgesloten.

  • Verzinkte platen moeten altijd worden beschermd tegen de blijvende invloed van vocht. Om de vorming van "witte roest" te voorkomen, moet worden voorkomen dat vocht in contact komt met het hechtoppervlak.

  • Bij de productie en verwerking van roestvast staal worden hulpmaterialen zoals was, olie, etc. gebruikt. Deze materialen kunnen meestal niet eenvoudig worden weggeveegd. Er is aangetoond dat na het reinigen met oplosmiddelen, het slijpen of (nog beter) zandstralen van het oppervlak, gevolgd door herhaaldelijk reinigen met oplosmiddelen, aanzienlijk betere hechtresultaten oplevert.

  • Lijmrups: 1C-PUR-lijmen mogen nooit worden gebruikt voor het lijmen van lariks in buitentoepassingen. De stof "arabinogalactan" die in het hout zit, of daarin ontstaat, verzwakt de hechtsterkte aanzienlijk! Er zijn geen problemen vastgesteld met PVAC- en EPOXI-lijmen.

  • Bij het lijmen van massief hout moet de lijm bij voorkeur op beide hechtvlakken worden aangebracht.

  • Voor het lijmen van massief hout in buitentoepassingen moeten geschikte tests worden uitgevoerd om de optimale permanente hechting te bepalen, afhankelijk van het type hout, de weersintensiteit, de oppervlaktebescherming en de geometrie van de lijmnaad.

  • De lijm schuimt licht en is daarom zeer geschikt voor gebruik op licht oneffen oppervlakken. De perstijd moet worden aangepast aan de dikte van de lijmnaad.

  • Huidvorming en hechtingstijden, evenals de respectieve benodigde druk- en verwerkingstijden, worden beïnvloed door criteria zoals materiaal, temperatuur, hoeveelheid en luchtvochtigheid. Als gevolg daarvan kunnen ze alleen nauwkeurig worden bepaald door onafhankelijke tests. De verwerker moet rekening houden met de overeenkomstige veiligheidsmarges voor de gespecificeerde referentiewaarden.
Toepassingsgebied
MONTAGEKIT
Multi-krachtlijm
0893 100 110
Multivezellijm
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagekit, oplosmiddelvrij
0893 100 100
Hout en houtmaterialenHout (inclusief MDF, spaanplaat)

Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultralas)

Decoratieve panelen

5

xx

Kurk

Steen- en constructiematerialenBeton

3

3

3

3

Bitumineuze oppervlakken----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Synthetische steen (Corian, Varicor)

3

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)

-
Steen

Vezelcementplaat

3

--

3

OverigeEmail

5

-
Glas----
Glasvezel

-
Spiegel----
Porselein, keramiek, tegels

-
Papier

Karton

Mesh----
Leer

-
MetaalAluminium

4,1

4,1

4,1

1

Lood----
RVS

5

xx

1

Koper

5,4,1

xx

Messing

5,4,1

xxx
Staal/ijzer

5,4,1

1

1

1

Zink-xx

KunststoffenABS

4,2

xx

2

GFK

5

xx

2

Rubber/neopreen

5

xx-
Hardschuim

2

PE----
PMMA---

2

Polyamide

---
Polycarbonaat

--

2

Polystyreen (geen schuim!)----
PP----
PTFE----
PVC (niet zacht PVC!)

6

x-

2

Siliconen----
Styrofoam

Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken
(Tweedelige lakken, moffellak)
KTL-gelakte panelen

5

xx-
Optimalisatietabel
Oppervlakte/materiaal Optimalisatiestappen* Opmerkingen
Geanodiseerd aluminium1. Actiefreiniger
2. AdhesionPlus metaal
Opmerkingen
Cathodische dompelcoating (E-coating)Actief Reiniger
Op rol gelakte coatingActief Reiniger
ABS1. Actiefreiniger
2. AdhesionPlus P/W/S
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC1.  Basisreiniging met reiniger type 60
2.  Schuur met "zeer fijn" of schuurvlies korrel 60-80 en stofzuig vervolgens.
3.  Nareinigen met reiniger type 60
Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
Hard PVCReiniger type 10 of type 60
Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurkStof
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas)1. Reiniger type 60
2. Varioprimer Safe + Easy
Email, porselein, keramiek, tegels1. Reiniger type 60
2. Varioprimer Safe + Easy
Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaat1. Stof
2. Diep penetrerende primer
Kunststeen (Corian, Varicor)Reiniger type 60
Rubber/neopreenReiniger type 60
* Volg de bijbehorende volgorde van de afzonderlijke stappen
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1. Basisreiniging met reiniger type 60
2. Licht schuren met een zeer fijn schuurvlies
3. Nareinigen met reiniger type 60
4. Actiefreiniger
5. AdhesionPlus metaal
Non-ferrometalen (messing, koper, brons, enz.)Er moet AdhesionPlus metaal worden gebruikt.
Roestvrij staal (roestwerend)
Staal (St 37 enz.)In onderdelen die vatbaar zijn voor corrosie: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist!
Verzinkt staal (thermisch of conventioneel verzinkt)Corrosie
ZinkVorming van witte roest als er vocht aanwezig is
Poedercoatings (PES, EP/PES)Reiniger type 60Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken.
2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl)Varioprimer Safe + EasyVanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit.
2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl, epoxyhars)Varioprimer Safe + Easy
  • Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim

  • Hittebestendigheid getest volgens DIN EN 14257 (WATT 91) door ift Rosenheim

  • Franse VOC-emissieklasse A+

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verlijmen van aansluitverbindingen in houten kozijnen, hoeken in aluminium kozijnen en deuren, plaatverbindingen in houten voordeuren, trappen, leuningen, plinten, keukenwerkbladen, bewerken van natuursteen, metalen raamconstructie, vensterbanken, verlijmen van ronde ellebogen en sandwichpanelen, algemene reparatie- en montageverbindingen. Bij uitstek geschikt voor het verlijmen van kopshout.

Handleiding

Het basismateriaal moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.


De te verlijmen delen moeten droog worden samengevoegd binnen de huidvormingstijd van ongeveer 7 minuten (ongeveer 3 minuten na bevochtigen) en ongeveer 20 minuten worden samengedrukt met exact passende, spanningsvrije gelijmde delen (met dikke lijmverbindingen dienovereenkomstig langer) totdat de vereiste functionele sterkte is bereikt. De lijm is vochtuithardend.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

310 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

Polyurethaan

Kleur

glashelder, geelachtige

Dichtheid/voorwaarden

1,14 g/cm³ / bij 20 °C, EN 542

Toepassingshoeveelheid min./max. / condities

150-200 g/m² / afhankelijk van de ondergrond

Min. natte huidvormingstijd/voorwaarden

3 min/ bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. huidvormingstijd/voorwaarden

7 min / bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Minimale functionele sterkte / condities

20 min / bij 20 °C, 50% relatieve vochtigheid

Maximale eindsterkte

7 d

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

1 mm/d / Afhankelijk van het dichtheid van de ondergrond

Min./max. verwerkingstemperatuur

7 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot +110 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

200 °C

Temperatuurbestendigheid op korte termijn max. /condities

200 °C / Kort max. 30 min.

Minimale afschuifsterkte

12,8 N/mm²

Voorwaarde afschuifsterkte

conform EN 204

Kortstondig bestand tegen

Verdunde zuren, Met verdund loog, Oplosmiddelen

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / koele en droge opslagruimte, niet blootgesteld aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C, in goed gesloten originele container

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

PVC-vrij

Ja

VOC-vrij

Ja

Isocyanaatvrij

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Juniorfix persluchtkitpistool

PERSLUCHT-KITPISTOOL-JUNIORFIX-310ML

Krachtig en licht persluchtkitpistool voor het aanbrengen van producten in cartridges. Ideaal voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met hoge en lage viscositeit.
x 1 st
Kitpistool

HANDKITPISTOOL-KOKER-14:1-(BIS-310ML)

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met toevoermechaniek.
x 1 st
Accu kitpistool AKP 18-600

ACCU-KITPISTOOL-AKP 18-600-2X2,0AH

Krachtig accu kitpistool met automatische ontkoppeling van de duwstang
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

K+D PRIMER KUNSTST/HOUT/STEEN 250ML

Optimalisatie van ondergronden van kunststof, hout, steen en beton
Standaardmondstuk Voor kunststofkokers van 310 ml

TB-VULMONDSTUK-STANDAARD

Grove draad
x 25 st
Universele reiniger type 60

WÜRTH REINIGER TYPE 60 1L V.892 130 010

Niet-corrosief universeel reinigingsmiddel voor diverse kunststoffen en gepoedercoate en metalen oppervlakken
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
Lijmspatel

LIJMSPATEL-ABS-VERTANDING-4MM

Voor het aanbrengen van alle gangbare ondergrond- en montagelijmen op alle houtsoorten
x 3 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie