Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Constructielijm MS Pool

Constructielijm MS Pool
MS POOL WIT 290 ML

Art.-nr. 0893226200

EAN 4065746693233

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Constructielijm MS Pool

Art.-nr. 0893226200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelhardende constructielijm speciaal ontwikkeld voor toepassing in en rond zwembaden.
  • Voor keramiek, kunststof, metaal en glas

  • Bestand tegen chemicaliën zoals chloor

  • Sterke eerste hechting

  • Snelle uitharding

  • Vlekt niet

  • Oplosmiddelvrij
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassing in sanitaire ruimten, badkamers en onder water.

Handleiding

De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Geen hechtprimer nodig. Om te zorgen voor voldoende ventilatie en flexibiliteit, moet de lijmlaag ten minste 1-6 mm dik zijn tussen de gelijmde elementen.

Inhoud

290 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

MS-polymeer

Kleur

Wit

Dichtheid/voorwaarden

1,48 g/cm³ / bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

4 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Min. huidvormingstijd

10 min

Voorwaarde breeksterkte

conform DIN 53504

Kortstondig bestand tegen

Aromaten, Esters, Ketonen

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele en droge ruimte

Siliconenvrij

0 - Niet van toepassing

UV-bestendig

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie