Constructielijm FIXIT POWER + HIGH TACK
Constructielijm FIXIT POWER + STERK HECHTEND
FIXIT POWER - WIT - 290ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eigenschappen:
- Extreem hoge aanvangskleefkracht. In de meeste gevallen is ondersteuning niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen
- Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken
- Blijvend elastisch — weer- en zeewaterbestendig
- Hygiënische toepassing: bestand tegen schimmel
- Geen verontreiniging van randen op poreuze oppervlakken (Geldt niet voor natuursteen)
- Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)
- Siliconen-, isocyanaat-, PVC- en oplosmiddelvrij
- Nagenoeg reukloos
- Zeer snelle vliesvorming en uitharding
Overschilderbaar
Uitstekend voor laksystemen op acrylaat-/waterbasis. Bij alkydharsverf kan de droging vertraagd raken. Reinig voordat u gaat schilderen het afdichtingsoppervlak met spiritus. Voor optimale hechting van de acryldispersie verdient het aanbeveling de eerste laag verf aan te brengen binnen een periode van 3 dagen. De hechting van de verf aan het afdichtmiddel is deels afhankelijk van de samenstelling van de verf. Het verdient aanbeveling dit eerst te testen.
LET OP:
Gladmaken met een neutrale zeepoplossing
Voorkom dat de kleefstof in aanraking komt met reinigings- en oplosmiddelen
De kleefstof bevat geen UV-stabilisatie en de pasta is wit van kleur
Kan na verloop van tijd enigszins vergelen. Dit is geenszins van invloed op de technische eigenschappen van de kleefstof
Voorkom contact met chemische dampen, oplos- en reinigingsmiddelen, vooral tijdens het uitharden
Niet geschikt voor aquariumbouw of op PMMA, PE, PP, PTFE, rubber, bitumineuze oppervlakken of oppervlakken die was of paraffine bevatten
Het verdient altijd aanbeveling de hechting en compatibiliteit vooraf te testen.
Datasheets(X)
Let op! Fixit Power + High Tack is NIET geschikt voor natuursteen!
Toepassingen:
- Waterdichte hechting van alle soorten materialen in de bouw en de industrie
- Hechting van alle soorten spiegels
- Hechten en voegen in badkamers en vochtige ruimten
- Waterdichte hechting van plinten, deur- en raamkozijnen, wandprofielen, randlijsten enz.
- Hechten en dichten van naden in carrosserie, metaal, vliegtuig- en scheepsbouw
- Flexibele hechting van materialen die aan trillingen onderhevig zijn
Inhoud | 290 ml |
Verpakking | Koker |
Chemische basis | MS-polymeer |
Kleur | Wit |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Voorwaarde treksterkte | conform DIN 53504 |
Min. breeksterkte in lengterichting | 2.2 N/m |
Voorwaarde breeksterkte | conform DIN 53515 |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij 5°C tot 25°C |