Connection distributor cabinet W-AVEV 35/21-3/V1/X
Connection distributor cabinet W-AVEV 35/21-3/V1/X
Art.-nr. 0774770201
EAN 4065746447294
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Uitgang | 2 CEE 16 A, 5 pens, 400 V, 1 CEE 32 A, 5 pens, 400 V, Drie schokbestendige aansluitingen, 16 A, 250 V |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabeltype | 0 - Niet van toepassing |
Hoofdzekering | 1 FI 40/0,03 A, type B (spanningsgevoelig), 2 LS 16 A, 3-polig, C, 3 LS 16 A, 1-polig, C |
Stroomverbruik | 22 kVA |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 35 °C |
Materiaal | Staalplaat |
Lengte x breedte x hoogte | 710 x 360 x 1270 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!