Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Connection cabinet W-A 250-A

Connection cabinet W-A 250-A

Art.-nr. 0774770302

EAN 4065746447324

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Connection cabinet W-A 250-A

Art.-nr. 0774770302
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
Maximum stability and weather resistance due to robust construction made of zinc plated sheet steel housing with powder coating and secure floor mounting via zinc plated base frame with plastic sleeves or tabs for ground nails
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kabelaansluiting

Met kabel

Kabeltype

0 - Niet van toepassing

Hoofdzekering

Aansluiting zekering NH2/400 A, Zekering onderbrekerschakelaar NH1/250 A

Stroomverbruik

173 kVA

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 35 °C

Materiaal

Staalplaat

Lengte x breedte x hoogte

720 x 400 x 1800 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Magno hangslot

HANGSLOT VAN MESSING F-SERIE

Vanaf afmeting 30 en hoger sluit de beugel aan beide zijden voor meer stabiliteit
Klem voor aardstaaf

AARDKLEM-M1-8-10MM

Uitvoering: Tapeind M10 met moer (diameter 10 mm)
x 20 st
Klem voor aardstaaf

AARDKLEM-M2-8-10MM

Uitvoering: Tapeind M10 met moer (diameter 10 mm)
x 20 st
Aardstaaf met verbindingsstrook

AARDPIN-KRUISPROFIEL-1,5M

Met verbindingsstrook
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie