Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur rond RSA 2 1.65

Cosse cylindrique mâle RSA 2 1.65
COSSE MAL N/ISOL 1,5 ERG 0,75-1,5MM2

Art. N° 05589907
EAN 4011231470650
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

0,5-1 mm²

Diamètre de tige

1.65 mm

Nombre de pattes de verrouillage

3 PCS

Matière

Bronze

Finition

Etamé

Section de câble min.

0.5 mm²

Section de câble max.

1 mm²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extracteur de cosses rondes Zebra Pour connecteurs ronds avec ergots de verrouillage

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, CONNECTEUR CYL

ZEBRA
x 1 pcs