Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur rond MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1

Cosse cylindrique mâle MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
COSSE MAL N/ISOL 2,1 ERG 1-2,5MM2

Art. N° 05589906
EAN 4011231470612
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

1-2,5 mm²

Diamètre de tige

2.1 mm

Nombre de pattes de verrouillage

1 PCS

Matière

Laiton

Finition

Etamé

Section de câble min.

1 mm²

Section de câble max.

2.5 mm²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Extracteur de cosses rondes Zebra Pour connecteurs ronds avec ergots de verrouillage

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, CONNECTEUR CYL

ZEBRA
x 1 pcs