Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur rond CIC 1.65

Fiche ronde CIC 1.65
FICHE-RONDE-1,5MM-0,5-1,0-ZBR-VZ

Art. N° 05589970

EAN 4011231472999

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur rond CIC 1.65

Art. N° 05589970

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

0,5-1 mm²

Diamètre de tige

1,65 mm

Nombre de pattes de verrouillage

4 PCS

Matière

Bronze

Finition

Etamé

Section de câble min.

0,5 mm²

Section de câble max.

1 mm²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extracteur de cosses rondes Zebra pour connecteurs ronds avec ergots de verrouillage

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, CONNECTEUR CYL