Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur intérieur, zinc moulé sous pression

Connecteur intérieur, zinc moulé sous pression

Art. N° 4952500165

EAN 4056807472935

Prix affichés aux clients après connexion
Connecteur intérieur, zinc moulé sous pression

Art. N° 4952500165

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For connecting two aluminium profiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

B

Convient pour largeur de flûte (N)

8 mm

Type de filetage x diamètre nominal

M6

Longueur (l1)

21 mm

Largeur (b1)

15,8 mm

Hauteur (h1)

30 mm

Hauteur d'installation (h2)

7,8 mm

Hauteur des ailettes (h3)

6,0 mm

Matière

Fonte de zinc

Conforme à la norme RoHS

Oui