Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Connecteur en croix, réglable Pour établi/table de travail BASIC

Connecteur à sertir pour établi BASIC
RENFORT REGL. POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Art. N° 0957506102
EAN 4046777994605
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour combinaison avec un plan de travail, des bases d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK.
  • Construction robuste en tôle acier à profil en U

  • Pour tables de travail et établis d'une largeur de 1 500 mm et 2 000 mm

  • Stabilise les établis et les tables de travail personnalisés
Indication

Les établis WUS/WUSK et les plans de travail WT sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Tôle d'acier

Couleur

Gris clair RAL 7035

Largeur

60 mm

Longueur min./max.

1500-2000 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bâti détabli, réglable en hauteur Pour établi/table de travail BASIC

PIED REGLABLE POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Pour combinaison avec un plan de travail, un montant en croix et des armoires à tiroirs de type US et USK. Le réglage en hauteur permet une adaptation optimale à toutes les circonstances et assure une ergonomie parfaite aux postes de travail.
x 1 pcs
Pied pour établi, fixe Pour établi/table de travail BASIC

PIED FIXE POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Base d'établi à hauteur fixe pour combinaison avec un plan de travail, un montant en croix et des armoires à tiroirs de type US et USK.
x 1 pcs
Plan de travail Pour établi/table de travail BASIC

PLAN DE TRAVAIL BASIC MULTIPLEX 1500 MM

Panneau en bois de hêtre stratifié à associer avec une traverse, une base d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK de la gamme BASIC.
x 1 pcs
Plan de travail Pour établi/table de travail BASIC

PLAN DE TRAVAIL BASIC MULTIPLEX 2000 MM

Panneau en bois de hêtre stratifié à associer avec une traverse, une base d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK de la gamme BASIC.
x 1 pcs