Connecteur de tuyau à 90° à rainure
Connecteur de tuyau à 90° à rainure
Art. N° 0884600056
EAN 4047376028791
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le raccordement d'un flexible haute pression aux raccords enfichables d'un diamètre de 6 mm
![]() | |
Convient pour diamètre externe de flexible | 6 mm |
Surplat (SW) | 10mm |
Longueur (L) | 37 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Hauteur (h) | 28 mm |
Design | Avec rainure |