Connecteur de tiges filetées VARIFIX®
Connecteur tiges filetées VARIFIX
CONNECTEUR DE TIGE FILETEE M10
Art. N° 0862048201
EAN 4046778040462
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Compensation des différences de hauteur, particulièrement dans les applications de tuyaux lourds et de ventilation suspendues.
- Raccord simple et stable de deux tiges filetées.
- Capacité de charge recommandée : 0,8 kN max. avec tige complètement vissée
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Charge admissible | 0,8 kN |
Matière | Fonte de zinc |
Convient pour les tiges filetées | M10 |
Hauteur (B) | 35 mm |
Largeur (A) | 35 mm |
Poids | 20 g |
Largeur du trou oblong | 10 mm |
Longueur x largeur du trou oblong (L1 x L2) | 20 x 10 mm |
Diamètre du trou (D) | 10 mm |
Longueur du trou oblong | 20 mm |